Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA6DK10B
Cod. Produttore
LA6DK10B
Cod. EAN
3389110745740

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione controllo: 24 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Blocco meccanico
  • Montaggio: Lato frontale
  • Durata meccanica: 500000 cicli
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB
  • Potenza richiesta: 25 VA CA / 30 W CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco meccanico di blocco TeSys Deca, per contattori LC1D40-D65(4P AC) e LP1D40-65(4P DC). La ritenuta e lo sblocco elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo di 24V. Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco di aggancio ausiliario TeSys D - 24 V CC/CA 50...60 Hz