Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA6DK20M
Cod. Produttore
LA6DK20M
Cod. EAN
3389110745894

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione controllo: 220/240 V AC/DC
  • Tipo prodotto: Blocco meccanico
  • Montaggio: Lato frontale
  • Durata meccanica: 500.000 cicli
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/ora
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco meccanico TeSys D, per contattori LC1D80-D150 (3P/4P) e LP1D40-80 (4P). L'aggancio e lo sgancio elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo 220-240V (> 100 ms in AC, 250 ms in DC). Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante terminali a vite. Per applicazioni con elevate velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco di aggancio ausiliario TeSys D - 220...240 V CC/CA 50...60 Hz