Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD6K10M
Cod. Produttore
LAD6K10M
Cod. EAN
3389110842395

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio controllo: 220-240 V
  • Tipo aggancio: Meccanico
  • Montaggio: Lato frontale
  • Controllo sgancio: Elettrico e manuale
  • Frequenza max: 1200 cicli/ora
  • Durata meccanica: 500000 cicli
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di aggancio meccanico TeSys D, per contattori LC1D09-D80A, LC1DT20-DT80A e relè di comando CAD (ad eccezione dei dispositivi con bobine a basso consumo). L'aggancio e lo sgancio elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo 220-240V (> 100 ms in AC, 250 ms in DC). Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante terminali a vite. Per applicazioni con elevate velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco di aggancio ausiliario TeSys - 220...240 V CC/CA 50...60 Hz