› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatto ausiliario TeSys - 2NO + 2NC - Terminali a molla

Cod. Rexel TELADC223
Cod. Produttore LADC223
Cod. EAN 3389110821345

Informazioni principali

  • 2 NO + 2 NC contatti
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Potere di chiusura: 140 A CA
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Grado protezione: IP20
  • Connessioni: morsetti a molla
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di 2 contatti NO+2NC (certificati NC a specchio) fino a 10A/690V AC, di cui 1NO+1NC con tempo di sovrapposizione (chiusura prima dell'interruzione), collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Blocco contatto ausiliario TeSys - 2NO + 2NC - Terminali a molla