Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVB1
Cod. Produttore
ZBVB1
Cod. EAN
3389110089615

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso - Harmony XB4 XB5 - diametro 22mm - LED universale - bianco - 24 V AC DC morsetto a vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric funziona con un LED universale. È alimentato con 24 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

colore del corpo luminoso

bianco

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso integrato

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4

Produttore

Elemento luminoso- Ø22 - LED universale - 24 Vac/dc a vite

€ 6,93 x 1 pz.
(pz.)