Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAED011
Cod. Produttore
GVAED011
Cod. EAN
3389119405485

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca - frame 3
  • Tensione nominale isolamento: 600 V UL 508
  • Tensione nominale impiego: 24-240 V CA, 24-60 V DC
  • Corrente termica convenzionale: 2,5 A
  • Composizione contatti: 1 NO + 1 NC
  • Dimensioni (LxPxA): 45x29x11 mm
  • Durata meccanica: 100.000 cicli
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. È provvisto di contatti 1NA+1NC fino a 10 A 690 V CA, intervallo di impostazione del ritardo all'eccitazione compreso tra 10 e 180s Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca / frame 3

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys GV3 - 1 NA + 1 NC