Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1DZ31
Cod. Produttore
LA1DZ31
Cod. EAN
3389110236521

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 125 V CA / 30 V CC
  • Corrente nominale: 0,1 A contatto protetto
  • Contatti: 2 NO sigillati + 1 NO + 1 NC
  • Protezione: Fusibile gG 10 A
  • Grado di protezione: IP2X
  • Dimensioni: 48x44x39 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LA1DZ31 è un blocco di contatti ausiliari istantaneo Schneider Electric per i contattori TeSys D e TeSys F. Fornisce 2 contatti NA, protetti da polvere e umidità, fino a 125V CA e 30V CC, 1 contatto NA + 1 contatto NC non protetti fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a vite. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC) e

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys D - 3 NA + 1 NC - morsetti a vite