Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN043
Cod. Produttore
LA1KN043
Cod. EAN
3389110244960

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari TeSys 4NC – terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LA1KN043 è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). E' composto da contatti 4NC fino a 10A 690V CA, collegamento tramite morsetti a molla. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys 4NC – terminali a molla