Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN043
Cod. Produttore
LADN043
Cod. EAN
3389110821178

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari TeSys - 4NC - Terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di 4NC contatti (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante terminali a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

numero di contatti di riposo

4

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 4NC - Terminali a molla