Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN403
Cod. Produttore
LA1KN403
Cod. EAN
3389110243895

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Contatti: 4 NO istantanei
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo morsetti: a molla
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 30x38x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LA1KN403 è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). Fornisce 4 contatti NA fino a 10A 690V CA, collegamento tramite morsetti a molla. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 4 NO - Morsetti a vite