Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN313
Cod. Produttore
LADN313
Cod. EAN
3389110821277

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari TeSys - 3NO + 1NC - Terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN313 è un blocco di contatto ausiliario istantaneo di Schneider Electric per contattori TeSys D. Fornisce 3 contatti NA + 1 contatti NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a molla. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

3

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 3NO + 1NC - Terminali a molla