Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN313
Cod. Produttore
LA1KN313
Cod. EAN
3389110243871

Informazioni di prodotto

  • Composizione: 3 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica: 10 A (50 °C)
  • Tipo connessione: morsetti a molla
  • Serie: TeSys K contactors
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (A×L×P): 30×38×35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LA1KN313 è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). Fornisce 3 contatti NA + 1 contatti NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a molla. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 3NO + 1NC - Morsetti a vite