Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN31M
Cod. Produttore
LA1KN31M
Cod. EAN
3389110428421

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Composizione contatti: 3 NO + 1 NC
  • Corrente termica convenzionale: 10 A a 50 °C
  • Potere di chiusura nominale: 110 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 30x38x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K (modelli di contatto 3P + 1NO eccetto LP4K, LP5K) con morsetti a vite. Dispone di contatti 3NO+1NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. La marcatura sui terminali è conforme a EN 50012. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 3NO + 1NC - Morsetti a vite