Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN223
Cod. Produttore
LADN223
Cod. EAN
3389110821239

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO + 2NC - Terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN223 è un blocco di contatto ausiliario istantaneo di Schneider Electric per contattori TeSys D. Fornisce 2 contatti NA + 2 contatti NC fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a molla. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO + 2NC - Terminali a molla