Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN22M
Cod. Produttore
LA1KN22M
Cod. EAN
3389110428445

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente termica: 10 A (50 °C)
  • Contatti: 2 NO + 2 NC
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 30x38x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LA1KN22M è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). Fornisce 2 contatto NA + 2 contatto NC fino a 10A 690V CA, collegamento mediante morsetti a vite con riferimenti conformi a EN 50012. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO + 2NC - Morsetti a vite