Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN22G
Cod. Produttore
LADN22G
Cod. EAN
3389110384062

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2 NO + 2 NC
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Potere di chiusura: 140 A CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 48x44x42 mm
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per 4 contattori a poli LC1D, LC1DT (<= 80A AC-1). Dispone di contatti 2NO+2NC (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite, con terminali di riferimento conformi a EN 50012. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO + 2NC - Morsetti a vite