Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADC22
Cod. Produttore
LADC22
Cod. EAN
3389110384475

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 a 120 V
  • Contatti: 2 NO + 2 NC
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 48x44x42 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, CB, EAC, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADC22 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco frontale, è provvisto di contatti istantanei 2NA+2NC fino a 10 A 690 V CA, di cui 1NA+1NC con tempo di sovrapposizione. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie ai contatti a specchio NC certificati. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NO + 2NC - Morsetti a vite