Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN023
Cod. Produttore
LADN023
Cod. EAN
3389110820973

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Terminali a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. E' composto da 2 contatti NC (certificazione a specchio NC) fino a 10 A/690 V CA, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Terminali a molla