Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1DX02
Cod. Produttore
LA1DX02
Cod. EAN
3389110970616

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco contatti ausiliari
  • Contatti: 2 NC sigillati
  • Tensione nominale: 125 V AC / 30 V DC
  • Corrente nominale: 0,1 A
  • Grado protezione: IP2X
  • Montaggio: Lato anteriore
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Dimensioni (HxLxP): 48x44x39 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys con contatti protetti da polveri e umidità, per contattori LC1D e relè di controllo tipo CAD* in ambienti industriali gravosi. Dispone di contatti 2NC protetti fino a 0,1A 125V AC / 30V DC, collegamento mediante morsetti a vite. Capacità minima di commutazione molto bassa (5V / 1vmA) grazie al materiale dei contatti in lega d'oro. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Morsetti a vite