Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD8N02
Cod. Produttore
LAD8N02
Cod. EAN
3389110384499

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 a 120 V
  • Contatti: 2 NC istantanei
  • Montaggio: Laterale a clip
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC.D e relè di comando CAD con solo bobine AC. Dispone di 2NC contatti (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio laterale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2NC - Morsetti a vite