Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADR23
Cod. Produttore
LADR23
Cod. EAN
3389110821765

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Corrente nominale: 6 A @ 120 V AC-15
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Temporizzazione off: 1-30 s
  • Montaggio: Frontale a clip
  • Protezione: Fusibile gG 10 A
  • Grado di protezione: IP2X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari con ritardo D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10A 690V AC, intervallo di impostazione del ritardo di spegnimento di 1-30s, collegamento mediante morsetti a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

funzione di commutazione

A distacco ritardato

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tempo di regolazione

0,1 ... 30 s

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Terminali a molla