Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: LADN11G è un blocco di contatto ausiliario istantaneo di Schneider Electric per contattori TeSys D da 20 A a 80 A e contattori TeSys F. Fornisce 1 contatto NA + 1 contatto NC fino a 10A 690V CA, collegamento mediante morsetti a vite con riferimenti conformi a EN 50012. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC). (RoHs/Reach).