Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1KN113
Cod. Produttore
LA1KN113
Cod. EAN
3389110244922

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Corrente termica: 10 A (50 °C)
  • Montaggio: Lato anteriore
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 30x38x35 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con terminali a molla. Dispone di contatti 1NO+1NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante terminali a molla. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite