Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN11P
Cod. Produttore
LADN11P
Cod. EAN
3389110383850

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Composizione contatti: 1 NO + 1 NC
  • Montaggio: Lato anteriore
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 48x26x42 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori a 4 poli LC1D, LC1DT (<= 80A AC-1). E' provvisto di contatti 1NA+1NC (certificazione a specchio NC) fino a 10 A 690 V CA, collegamento mediante morsetti a vite, con riferimento morsetti conforme a EN 50012. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite