Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA2KT2U
Cod. Produttore
LA2KT2U
Cod. EAN
3389110230086

Informazioni di prodotto

  • Contatto: 1 C/O
  • Temporizzazione: 1-30 s
  • Tensione nominale: 110-240 V AC/DC
  • Corrente segnalazione: 2 A a 240 V AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 27x38x38 mm
  • Connessioni: Morsetti slip-on
  • Serie: TeSys K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatto temporizzato elettronico TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K. Dispone di un contatto 1C/O classificato fino a 2A 240V AC, con un intervallo di impostazione del ritardo di accensione 1-30 s. Da utilizzare per contattori con bobine 110-240V AC/DC (da F7 a U7, da FD a UD). Montaggio anteriore tramite clip, collegamenti mediante fili collegati al contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

funzione di commutazione

A intervento ritardato

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti di commutazione

1

tempo di regolazione

1 ... 30 s

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1 NO + 1 NC - Precablato