Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA2KT2E
Cod. Produttore
LA2KT2E
Cod. EAN
3389110230048

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys K contactors
  • Tensione controllo: 24-48 V AC/DC
  • Tensione segnalazione: 240 V AC
  • Contatti: 1 C/O, 2 A 240 V AC
  • Intervallo temporizzazione: 1-30 s
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (A×L×P): 27×38×38 mm
  • Certificazioni: CE, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatto temporizzato elettronico TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K. Dispone di un contatto 1C/O classificato fino a 2A 240V AC, con un intervallo di impostazione del ritardo di accensione 1-30 s. Da utilizzare per contattori con bobine 24-48V AC/DC (da B7 a E7, da BD a ED). Montaggio anteriore tramite clip, collegamenti mediante fili collegati al contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

funzione di commutazione

A intervento ritardato

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti di commutazione

1

tempo di regolazione

1 ... 30 s

Serie

TeSys / K contactors

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1 NO + 1 NC - Precablato