Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN116
Cod. Produttore
LADN116
Cod. EAN
3389110820799

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Montaggio: frontale a clip
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Protezione: Fusibile gG 10 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 48x26x42 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC1D, LC1F. Dispone di contatti 1NO+1NC (certificato NC a specchio) fino a 10A690V AC, collegamento mediante morsetti a vite connettori ad anello. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1 NO + 1 NC - Capicorda crimpati