› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari temporizzati 1NO+1NC 10A 690V AC con ritardo 1-30s per TeSys

Cod. Rexel TELADS23
Cod. Produttore LADS23
Cod. EAN 3389110821536

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A a 120 V AC-15
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Temporizzazione: 1-30 s
  • Protezione: Fusibile gG 10 A
  • Grado protezione: IP2X
  • Dimensioni (HxLxP): 48x44x61 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari con ritardo D di TeSys, per contattori LC1D, LC1F e CAD dei relè di comando. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10A 690V AC, intervallo di impostazione del ritardo di spegnimento di 1-30s, collegamento mediante morsetti a molla. È garantito un ritardo di 40ms tra l'apertura del contatto NC e la chiusura del contatto NO. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

A intervento ritardato

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tempo di regolazione

1 ... 30 s

Serie

TeSys Deca Advanced

Blocco contatti ausiliari temporizzati 1NO+1NC 10A 690V AC con ritardo 1-30s per TeSys