Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGAC0521
Cod. Produttore
GAC0521
Cod. EAN
3389110707625

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco contatti ausiliari
  • Composizione: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 5 A (50 °C)
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 81x8,75x60 mm
  • Certificazioni: CEBEC, OVE, VDE, NF-USE
  • Serie: TeSys GC, GY, GF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco contatti ausiliari per Contattore GAC - 1 N0 + 1NC

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Blocco contatti ausiliari per Contattore GAC - 1 N0 + 1NC