Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN22S
Cod. Produttore
LADN22S
Cod. EAN
3606480733253

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco contatti ausiliari
  • Composizione: 2 NO + 2 NC
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15 a 120 V
  • Montaggio: Lato anteriore
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 48x44x42 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN20 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di contatti istantanei 2NA+2NC fino a 10 A 690 V CA. Con il lato anteriore rosso e i contatti a specchio certificati NC, viene utilizzato per l'indicazione della catena di sicurezza. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari 2NO+2NC rossi

€ 20,33 x 1 pz.
(pz.)