Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1SK20
Cod. Produttore
LA1SK20
Cod. EAN
3389110564013

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys SK
  • Tensione isolamento: 690 V IEC
  • Tensione impiego: 690 V CA ≤400 Hz
  • Corrente termica: 10 A a 55 °C
  • Composizione contatti: 2 NO
  • Montaggio: Lato frontale
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys SK, per mini contattori LC1SK, LP1SK e mini relè di controllo CA2SK, CA3SK. Dispone di contatti 2NO classificati fino a 10 A /690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys SK

Produttore

Blocco contatti ausiliari - 2NC - Per TeSys SK