Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1SK11
Cod. Produttore
LA1SK11
Cod. EAN
3389110564006

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco contatti ausiliari
  • Composizione: 1 NO + 1 NC
  • Tensione di impiego: 690 V AC
  • Corrente termica: 10 A (55 °C)
  • Grado protezione: IP2X
  • Montaggio: Lato frontale
  • Larghezza: 27 mm
  • Serie: TeSys SK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys SK, per mini contattori LC1SK, LP1SK e mini relè di controllo CA2SK, CA3SK. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10 A/690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys SK

Produttore

Blocco contatti ausiliari - 1NO - Per TeSys SK