Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMDSAN11
Cod. Produttore
MDSAN11
Cod. EAN
3606480190261

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Omologazione: UL 508
  • Norma: IEC 60947-3
  • Grado protezione: NEMA 4X
  • Applicazioni: NEMA 1,3,3R,4,4X,12
  • Serie: MD Enclosed Motor Disconnect Switch
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Conformità RoHS: senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli interruttori di disconnessione del motore MD sono omologati UL 508 Adatti per il controllo del motore ( UL File E164864) e sono conformi alla norma IEC 60947 3. È in un involucro NEMA 4X compatto adatto per l'uso in applicazioni NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X e 12. Questo modulo di contatto ausiliario ha un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso. Il contatto ausiliario è omologato UL ed è certificato CSA.

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MD Enclosed Motor Disconnect Switch