Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2AF4
Cod. Produttore
GV2AF4
Cod. EAN
3389110569100

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LC1D09...D38
  • Numero poli: 3P
  • Quantità confezione: 10 unità
  • Peso netto: 0,016 kg
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Compatibilità gamma: TeSys GV2
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GV, elemento di combinazione per l'assemblaggio dello starter del motore. Per il collegamento tra un interruttore per motore GV2 o un portafusibile LS1D32 e un contattore LC1D09-D38. Da utilizzare quando il gruppo usa una staffa di montaggio LAD311. Venduto in confezione da 10 unità.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Blocco connessioni - TeSys GV2 su LAD 311 con contattore TeSys LC1 D09…D38