› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco connessioni - TeSys GV2 con contattore TeSys LC1-D09...D38

Cod. Rexel TEGV2AF01
Cod. Produttore GV2AF01
Cod. EAN 3389110213317

Informazioni principali

  • Compatibilità: LP1K, LC1K
  • Numero poli: 3P
  • Quantità confezione: Set da 10
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Dimensioni confezione: 3,7x4,1x5,5 cm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GV, elemento di combinazione per l'assemblaggio dello starter del motore. Per il collegamento tra un interruttore per motore GV2 o un portafusibile LS1D32 e un contattore LC1K, LP1K. Da utilizzare quando il gruppo è montato direttamente su guide DIN. Venduto in confezione da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca / frame 2

Blocco connessioni - TeSys GV2 con contattore TeSys LC1-D09...D38
€ 9,62 x 1 pz.
(pz.)