Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
53 mm
altezza
155 mm
profondità
42 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Protocollo di supporto per CAN
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP20
Numero di interfacce hw can
1
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Serie
Modicon TM7 IP67 modular I O system
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te