Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04070
Cod. Produttore
04070
Cod. EAN
3303430040705

Informazioni di prodotto

Blocco alimentazione Powerclip NS400 H

Documentazione tecnica

Power supply block for Linergy BW busbar. The rated operational current is 400A. It is suitable for Compact NSX, Compact INS, Easypact CVS and Compact INV. It could be connection with Linergy BW busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

connettore / listello di separazione

colore

nero

numero RAL

7016

materiale

metallo

Produttore

Blocco alimentazione Powerclip Schneider NS400 H