› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco alimentazione Powerclip Linergy 4 poli 630A per impianti elettrici orizzontali

Cod. Rexel MGLVS04071
Cod. Produttore LVS04071
Cod. EAN 3606481867339

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero di poli: 4P
  • Installazione: Orizzontale
  • Compatibilità: NSX, INS, INV, CVS
  • Serie: PrismaSeT
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA
  • Peso netto: 2,86 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di alimentazione per impianti elettrici Linergy BW. Questo componente è adatto per installazioni orizzontali e supporta una corrente nominale fino a 630 A con un 4 poli. Progettato per l'utilizzo con una vasta gamma di interruttori automatici, inclusi i modelli ComPact NSX, INS, INV e EasyPact CVS.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Blocco alimentazione Powerclip Linergy 4 poli 630A per impianti elettrici orizzontali