› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco alimentazione collegamento NS-INS250 per sbarre distribuzione Linergy BW con capicorda tubolari bimetallo

Cod. Rexel MGLVS04067
Cod. Produttore LVS04067
Cod. EAN 3606481883872

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Posizione collegamenti: Parte inferiore
  • Tipo prodotto: Blocco di connessione a monte
  • Serie: PrismaSeT
  • Compatibilità: NSX-INS-INV250
  • Capicorda standard: Cu 150 mm²
  • Capicorda stretto: 240 mm²
  • Peso netto: 1,48 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di collegamento e blocco di alimentazione in ingresso su sbarre di distribuzione Linergy BW, capicorda tubolari, capicorda in bimetallo. Compatibile con NSX-INS-INV250 fornito dalla parte inferiore. Capicorda standard Cu 150 mm². Capocorda stretto 240 mm². Capicorda in bimetallo stretto 185 mm².

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Blocco alimentazione collegamento NS-INS250 per sbarre distribuzione Linergy BW con capicorda tubolari bimetallo