Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04061
Cod. Produttore
04061
Cod. EAN
3303430040613

Informazioni di prodotto

Blocco alimentazione universale Powerclip 250A

Documentazione tecnica

Universal power supply block for Linergy BW busbar. The rated operational current is 250A. It is suitable for Compact NSX, Compact INS, Easypact CVS, Compact INV, Fupact INF and Fupact ISFT. It could be connection with Linergy BW busbar. Sold in lots of 1 unit. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-2. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

esecuzione

connettore / listello di separazione

colore

nero

numero RAL

7016

materiale

metallo

Produttore

BLOCCO ALIM.UNIVERSALE POWERCLIP 25