Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7BDM8B
Cod. Produttore
TM7BDM8B
Cod. EAN
3595864093079

Informazioni di prodotto

Blocco espansione, Modicon TM7 IP67: 8 ingressi/output digit - 24 Vcc - 0,5 A - conn. M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco esp. - IP67 - 8 ingressi/output digit - 24 Vcc - 0,5 A - conn. M8

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,3 ... 0,3 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Blocco 8 I/O digitali 0,5A IP67 M8 TM7