Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7BAI4TLA
Cod. Produttore
TM7BAI4TLA
Cod. EAN
3595864093147

Informazioni di prodotto

Blocco di espansione - TM7 - IP67 - 4 input RTD - connettore M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco di espansione - TM7 - IP67 - 4 input RTD - connettore M12

larghezza

110 mm

altezza

50 mm

profondità

60 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

montaggio a parete/diretto possibile

SIL secondo IEC 61508

1

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Blocco 4 ingressi RTD IP67 M12 TM7