Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5C24D18T
Cod. Produttore
TM5C24D18T
Cod. EAN
3595864074351

Informazioni di prodotto

Blocco espansione, Modicon TM5, IP20: 42 I/O-24 ingressi digit.-18 uscite dig. transistor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. L'elemento di espansione I/O compatto fornisce 42 ingressi/uscite con logica di ingresso digitale dissipatore e logica di uscita digitale sorgente. Per il collegamento elettrico impiega una morsettiera a molla rimovibile. È un elemento di espansione con un assorbimento di corrente di 70 mA a 5V DC e 140 mA a 24V DC I/O, una dissipazione massima di potenza di 3,71W e una tensione nominale di I/O di 24V DC. Il prodotto è classificato IP20. L'involucro è in plastica bianca. Peso: 0,24 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Supporta il montaggio su guida DIN. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

24

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Blocco 24 ingressi 18 uscite transistor TM5