Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
110 mm
altezza
50 mm
profondità
60 mm
assorbimento di potenza
1,1 W
numero di ingressi analogici
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
risoluzione degli ingressi analogici
12 Bit
risoluzione delle uscite analogiche
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
categoria di protezione antideflagrante per gas
categoria di protezione antideflagrante per polvere
grado di protezione (IP)
IP67
montaggio a parete/diretto possibile
SIL secondo IEC 61508
1
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Serie
Modicon TM7 IP67 modular I O system
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te