Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7BDM16B
Cod. Produttore
TM7BDM16B
Cod. EAN
3595864093109

Informazioni di prodotto

Blocco espansione, Modicon TM7, IP67: 16 ingressi/output digit - 24 Vcc - 0,5 A - conn. M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte di Modicon TM7, un sistema I/O modulare IP67. È un blocco di espansione di I/O digitali. Questo blocco di I/O digitali fornisce 16 ingressi digitali (24 V CC) con logica di ingresso digitale sink e 16 uscite transistor/source (24 V CC). Questo blocco di I/O digitali viene utilizzato nella configurazione degli I/O remoti o nelle isole di I/O distribuiti sul bus CANopen. I 16 ingressi digitali sono configurabili via software. Il collegamento IO è realizzato con un connettore M8 femmina a 3 vie con 1 canale per connettore. Il cavo di espansione del bus è collegato a 2 connettori M12 (IN/OUT) a 4 vie. È in plastica, ha un grado di protezione IP67 e pesa 0,32 kg. Questo blocco di I/O di protezione IP67 è stato sviluppato per creare configurazioni I/O flessibili e scalabili per soluzioni di automazione in ambienti difficili. Questo prodotto è certificato da C-Tick, ATEX II 3g EEx nA II T5, cURus, GOST-R e IEC 61131-2 e ha la marcatura CE. Questo blocco di I/O è compatibile con il bus di espansione di I/O TM7, il cavo di espansione del bus TM7 e con i PLC Modicon M2xx e il sistema modulare di I/O Modicon TM5. Viene installato in qualsiasi posizione con 2 viti. Modicon TM7 è un sistema di I/O distribuiti IP67. Il sistema di I/O Modicon TM7 è flessibile e scalabile e progettato per funzionare in ambienti gravosi.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,3 ... 0,3 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Blocco 16 I/O digitali 0,5A IP67 M8 TM7