Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5C12D8T
Cod. Produttore
TM5C12D8T
Cod. EAN
3595864074368

Informazioni di prodotto

Blocco espansione, Modicon TM5, IP20 - 20 I/O:12 ingressi digit.-8 uscite dig. transistor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo blocco di espansione I/O compatto dispone di 12 ingressi digitali con logica sink e 8 uscite transistor digitali con logica source. È un blocco di espansione con 3 moduli x 4 ingressi digitali con tensione di ingresso di 24 V CC e 2 moduli x 4 uscite digitali. Tra canale e bus esiste un isolamento tra 500Vrms CA, nessun isolamento tra canali. È dotato di morsettiera a molla rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di plastica bianca. Pesa 0.37 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

12

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

SIL secondo IEC 61508

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 0,1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Blocco 12 ingressi 8 uscite transistor TM5