› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

BLOCCHI DISTRIBUZ. 125A

Cod. Rexel HLKJ02D
Cod. Produttore KJ02D
Cod. EAN 3250613800123

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 1 unipolare
  • Ingressi: 2 x 10-35 mm²
  • Uscite: 6 x 2,5-16 mm²
  • Tipo: Blocco distribuzione
  • Serie: KJ02
  • Compatibilità RoHS: Conforme
  • Installazione: Spazio compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione unipolare da 125 A rappresenta una soluzione efficiente e versatile per la gestione dei cavi, garantendo la massima flessibilità di cablaggio in uno spazio compatto. È dotato di due ingressi con sezione da 10-35 mm² e un totale di 6 uscite, distribuite come segue: sei uscite da 2,5-16 mm².

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

95 mm

profondità

50 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

8

max. corrente nominale

125 A

Serie

KJ02

BLOCCHI DISTRIBUZ. 125A