Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304258
Cod. Produttore
304258
Cod. EAN
8018367632248

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al corpo in alluminio pressofuso e viti in acciaio inox
  • Predisposizione per collegamento in cascata che semplifica il montaggio
  • Guarnizione in silicone per una perfetta tenuta e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED da 39W
  • Design resistente e adatto a interni ed esterni
  • Diffusore in vetro pressato per una luce uniforme e di qualità

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

402 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

92 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

39 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2912 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

39 ... 39 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C