Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304212
Cod. Produttore
304212
Cod. EAN
8018367631722

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 2178 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: Ø 302 x 84 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: BLIZ ROUND 30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato verniciato internamente / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox