Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303414
Cod. Produttore
303414
Cod. EAN
8018367613537

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e costi per l’installatore.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una maggiore resistenza
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una facile manutenzione
  • Guarnizione in EPDM che assicura tenuta e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 14W a 3000K per risparmio energetico
  • Adatta per interni ed esterni, versatile e durevole
  • Diffusori in vetro per una luce uniforme e confortevole

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusori in vetro / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

95 mm

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

734 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K